Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersurgical Clear Therm Micro Klimatisierungsfilter Bakterienfilter mit Luer Port, HMEF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-618006
Hersteller:
     Intersurgical
Herst.-Nr.:
     1441000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Clear Therm Micro
Filter
Beatmung
Anästhesie

Clear Therm Micro HMEF für Babies mit Luer Port

Die Klimatisierungsfilter von Intersurgical® sind eine Kombination aus effizienten Bakterienfilter/Virenfilter und einem Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME) zur Erwärmung und Befeuchtung der Inspirationsgase.

Produktinformationen zum Filter

  • 1 Clear Therm Micro HMEF Klimatisierungsfilter für Babies mit Luer Port
  • HMEF für Neugeborene
  • Befeuchtungsleistung (VT250 ml): N/A
  • Befeuchtungsleistung (VT 25 ml): 27 mg H2O/l
  • Filtrationseffizienz: > 99.99 %
  • Flow-Widerstand bei 30 l/min N/A
  • Flow-Widerstand bei 11 l/min 1.0 cm H2O
  • Kompressibles Volumen: 11 ml
  • Gewicht: 12 g
  • Anschlüsse: 15AD-15ID/8.5ID
  • Minimales Tidalvolumen: 25 ml
Weitere Informationen:
Ausführung:
Clear Therm Micro
Weitere Suchbegriffe: Beatmungsfilter, Klimatisierungsfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
17
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 2,31*
4 Tage
19
pro Paket
€ 5,90*
ab € 26,04*
€ 36,31*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.