Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersurgical Clear Therm 3 Klimatisierungsfilter Bakterienfilter mit Luer Port, HMEF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-618004
Hersteller:
     Intersurgical
Herst.-Nr.:
     1541000
EAN/GTIN:
     5030267053858
Suchbegriffe:
Clear Therm III
Filter
Beatmung
Anästhesie

Clear Therm HMEF mit Luer Port

Die Klimatisierungsfilter von Intersurgical® sind eine Kombination aus effizienten Bakterienfilter/Virenfilter und einem Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME) zur Erwärmung und Befeuchtung der Inspirationsgase.

Produktinformationen zum Filter

  • 1 Clear Therm 3 Klimatisierungsfilter mit Luer Port
  • Ergonomisches Gehäuse
  • Kostengünstiges HMEF-Produkt
  • Filtrationseffizienz: 99,99 %
  • Feuchtigkeitsrückführung vei VT500: 30,6 mg H2O/l
  • Widerstand bei 60 lpm: 2,6 cm H2O
  • Volumen: 48 ml
  • Gewicht: 31,0 g
  • Minimales Tidal-Volumen: 150 ml
Weitere Informationen:
Ausführung:
Clear Therm 3
PZN:
16159748
Weitere Suchbegriffe: Beatmungsfilter, Klimatisierungsfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.