Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind VenoTrain look K-Strümpfe Kl.2 marine M pl. long Der Kompressionsstrumpf mit Glanzeffekt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610758
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     21780021500332
EAN/GTIN:
     4057532025717
Suchbegriffe:
Gummistrümpfe
Kompressionsstrümpfe
Kniestrümpfe
bauerfeind kompressionsstrümpfe
Die Kompressionsstrümpfe für glanzvolle Auftritte.

Der leicht transparente Kompressionsstrumpf VenoTrain look mit modisch-elegantem Glanzeffekt komplettiert jedes edle Outfit. VenoTrain look enlastet die Beinvenen bei leichten Beschwerden, eignet sich für Beruf und Reise sowie zur Prävention. Zeigen Sie Bein - und beugen Sie Venenleiden und Krampfadern vor. Mit seinem glänzenden, leicht transparenten Material ist der VenoTrain look erhältlich in vier Farbtönen als Strumpf und Strumpfhose, passgerecht im Perfect-Fit Größensystem. Wählen Sie aus zwei Kompressionsklassen mit leichter und mittlerer Druckstärke für eine erfolgreiche Kompressionstherapie. Perfekter Halt, angenehmes Tragegefühl dank Stretch-Comfort und leichtes An- und Ablegen zeichnen den VenoTrain look aus. 

  • Kniestrümpfe VenoTrain look
  • Größe: M plus long
  • Farbe: marine
  • Fesselumfang: 22 - 25 cm (schmalste Stelle)
  • Wadenumfang: 37 - 44 cm
  • Länge: long 40 - 46 cm
  • modisch-eleganter Glanzeffekt
  • hochwertig und bequem
  • leicht transparent
  • perfekter Sitz
  • mit geschlossener Fußspitze
  • Kompressionsklasse 2, 23 - 32 mmHg
  • 1 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. M
Länge:
plus long
Farbe:
marine
PZN:
13856435
Weitere Suchbegriffe: kompressionsstrumpf arm, kompressionsstrümpfe, Strumpfhose, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Venentherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,07*
€ 64,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,69*
€ 57,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.