| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610034 Herst.-Nr.: 11011103010605 EAN/GTIN: 4046445003813 |
| |
|
| | |
| MalleoTrain® Die Sprunggelenkbandange von Bauerfeind, lindert Schmerzen und gibt sicheren Halt. Nach einer akuten Verletzung oder bei chronischen Beschwerden, wie Arthrose, Arthritis oder einer Bänderschwäche im Fuß stabilisiert die MalleoTrain das Sprunggelenk. Das atmungsaktive Kompressionsgestrick massiert in Bewegung sanft das Gewebe und baut so Schwellungen schneller ab und reduziert Blutergüsse. In Kombination mit zwei Pelotten hinter dem Außen- und Innenknöchel lindert diese Wechseldruckmassage der Bandage Schmerzen und beschleunigt Heilungsprozesse. Produktinformationen zur MalleoTrain® - Größe 5
- Fesselumfang 25 - 27 cm
- Farbe natur
- Seite rechts
- Stabilisiert den Fuß bei Bewegung
- Fördert Heilungsprozesse im Sprunggelenk
- Reduziert Schmerzen bei Arthritis, Arthrose und nach Fußverletzungen
- Baut Schwellungen und Blutergüsse ab
- Hautfreundlich und atmungsaktiv
- Anatomisch geformte Pelotten am Innen- und Außenknöchel für optimale Druckverteilung
- Weiche, luftdurchlässigere Komfortzone am Spann und kompressionsreduzierte Ränder
- Material: Polyamid, Thermoplastisches Elastomer Styren-Ethylen/Butylen-StyrenBlockcopolymer, Elastan, Baumwolle, Polyurethan, Polyester
- Lieferumfang: 1 Bandage, Anziehilfe, Gebrauchsanweisung
Indikation von MalleoTrain® - Chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände, z.B. nach Distorsionen
- Arthrose und Arthritis, Gelenkergüsse und Schwellungen
- Tendopathie
- Tendomyopathie
- Bänderinsuffizienz
- Frühfunktionelle/konservative Therapie
- Rezidivprophylaxe
Pflegehinweise - Waschbar bei 30°C
- Bitte Feinwaschmittel und Wäschenetz verwenden
- Vorhandene Klettverschlüsse schließen
- Produkt nie direkter Hitze/ Kälte aussetzen
- Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Farbe: | natur | Ausführung: | rechts | PZN: | 01283738 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußknöchelbandage, Fußknöchelstütze, Knöchel Bandage, Knöchel Stütze, Knöchelbandage, Knöchelstütze, Malleolus Bandage, Sprunggelenk Bandage, Sprunggelenkbandage, fußgelenkbandage bauerfeind, fussgelenk bandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Stützverband |
| | |
| |