Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rösch Sanomat Desinfektionswaschmittel 20 kg Hygiene-Vollwaschmittel


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-590001
Hersteller:
     Rösch
Herst.-Nr.:
     380007
EAN/GTIN:
     9002023003892
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Desinfektions-Waschmittel

Sanomat Desinfektionswaschmittel

Das Hygiene-Vollwaschmittel Sanomat ist geeignet zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion ab 60°C. Das Vollwaschmittel Sanomat ist universell einsetzbar für verschiedene waschbare Textilien. Das Sanomat Hygiene Vollwaschmittel wirkt gegen MRSA, HI Virus, Noroviren. Das in einem Sack verpackte Waschmittel Sanomat sollte nach VAH- und RKI-Richtlinien dosiert werden.

Produktinformationen zum Sanomat Desinfektionswaschmittel

  • Beachtung der bestätigten Einwirkkonzentrationen und Einwirkzeiten von VAH und Robert Koch-Institut (A+B-Listung)
  • Sack à 20 kg
  • Baua Nr.: N-46491
Anwendungsbereiche des Sanomat Desinfektionswaschmittels
  • Für alle waschbaren Textilien und Wäschearten
  • Geeignet für Weißwäsche und farbechte Buntwäsche aus Baumwolle, Kunstfasern oder Mischgewebe
Wirkungsspektrum des Sanomat Desinfektionswaschmittels
  • Wirksam gegen MRSA, HI Virus, Noroviren

Weitere Informationen zu Dosierung, Lagerung und Umgang mit Sanomat entnehmen Sie bitte dem Produkt- und Sicherheitendatenblatt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
142
pro Sack
€ 5,00*
ab € 48,18*
€ 63,58*
Lager 537
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 48,10*
€ 63,60*
pro Sack
€ 6,95*
ab € 49,59*
€ 65,77*
pro Sack
€ 4,19*
ab € 49,03*
€ 68,58*
8 Tage
100
pro Sack
€ 6,50*
ab € 53,67*
€ 71,08*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 63,60*
€ 75,68
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 62,55*
€ 74,43
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 62,51*
€ 74,39
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 59,95*
€ 71,34
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 59,92*
€ 71,30
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 59,49*
€ 70,79
pro Sack
ab 12 Säcke
€ 59,45*
€ 70,75
pro Sack
ab 16 Säcke
€ 59,41*
€ 70,70
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 58,47*
€ 69,58
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 48,10*
€ 57,24
pro Sack
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 2,405* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,58*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,64*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.