Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-587401 Herst.-Nr.: 125149 EAN/GTIN: 7310791060835 |
| |
|
| | |
| SCA Hygiene Tork Universal Ärztekrepp Hygienische Abdeckung für Untersuchungsliegen - einlagiges Ärztekrepp aus Tissue
- C1-Medirollensystem
- das Ärztekrepp ist strapazierfähig und leicht abzurollen
- Liegenrolle geprägt, Farbe hochweiß
- Länge der Rolle 50m, Breite 49cm, Perforation 38cm, ergibt insgesamt 1.056 Abschnitte
- Liefereinheit 8 Liegenrollen im Karton
Weitere Informationen: | | Maße: | 49 cm x 50 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,85* | € 100,42* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 91,90* | € 110,65* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,17* | € 111,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 94,95* | € 114,03* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,58* | € 144,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 400 Meter (ab € 0,23043* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|