Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-587008 Herst.-Nr.: 129255 EAN/GTIN: 7310791057675 |
| |
|
| | |
| SCA Tork Advanced Wischtuch 420
Robustes und voluminöses Wischtuch für starke Verschmutzungen - das Reinigungstuch ist ideal für Öl und Fett
- durch die geprägte Oberfläche verbesserte Reinigungseigenschaften
- hohe Wirtschaftlichkeit
- W5 Vario Rollen-System
- die Rollen sind 2-lagig, Farbe grün
- Abmessungen: Rollenbreite 23cm, Rollenlänge 55m, Blattlänge 27,5cm
- Blattanzahl 200 Stück, Rollen-Ø 15cm
Papierrolle, Papiertücher, Einmalhandtücher, Wischtücher
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork wischtuch 2 lagig grün, einwegputztücher, einwegputztücher grün, Ärztekrepp, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 4,19* | ab € 3,23* | € 4,486* | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 4,05* | € 5,542* | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 4,087* | € 5,84* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 4,913* | € 6,602* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,89* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|