Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halbach Registrierpapier Edan VS 800 Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-560006
Hersteller:
     Halbach
Herst.-Nr.:
     713810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EKG Papier
Registrierpapier EKG
ekg papier 50 mm
ekg papier
Edan EKG-Papier
  • Gerät: VS 800
  • Papier als Rolle erhältlich
  • Maße: 50 mm x 20 m ( Kern D=12 mm )
  • im Lieferumfang sind 10 Rollen enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
VS 800
Typ:
Edan
Weitere Suchbegriffe: Mindray, EKG-Papier, Papier, Registrierpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,1188* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,42*
€ 36,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG