Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Aloe Vera Creme 100 ml 1 Tiegel Hautpflege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-533043
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     06.70
EAN/GTIN:
     4260575150647
Suchbegriffe:
Aloe Vera Creme
Ayurveda-Creme
Bodycreme
Hautcreme

ALOE VERA CREME

CosiMed nutzt die Pflanze in ihrer reinsten Form. Aloe barbadensis ist eine bekannte Heilpflanze, deren reichhaltiger Pflanzensaft durch wertvolle Inhaltsstoffe und einem hohen Gehalt an Feuchtigkeit strapazierte Haut pflegt und regeneriert. Die Creme enthält wertvolles Aloe Vera Gel und D-Panthenol. Diese Aloe Vera Creme lässt die Haut frischer und gepflegter Aussehen. Durch ihr schnelles einziehen in die Haut ist sie super geeignet als Tages- und Nachtpflege.

Produktinformationen zu ALOE VERA CREME

  • 1 Dose 100 ml
  • Zieht schnell ein
  • Enthält Haut regenerierendes D-Panthenol und wertvolles Aloe Vera Gel (zu 97% Blattsaft der Aloe barbadensis)
  • Bestens geeignet für Tages- und Nachtpflege
  • Dünn auftragen nach der Reinigung und einmassieren
  • Lässt die Haut frisch und gepflegt aussehen
Anwendungsbereiche von ALOE VERA CREME
  • Dekolleté
  • Hals
  • Gesicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Ausführung:
Creme
Weitere Suchbegriffe: Hautpflegecreme, Körperbutter, Körpercreme, Pflegecreme, Gesichts-Creme, Gesichts-Pflegecreme, Gesichtscreme, Gesichtspflegecreme, cosimed aloe vera creme, aloe vera creme, hautcreme 100ml, Hautpflege, Hautlotion, Pflegeprodukte, Körperlotion, Schutzemulsion, Hautbalsam, Cremelotion, Körperpflege, Händepflege, Body-Lotion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0861* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.