Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Handwaschcreme Citro-Orange Kanister 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532905
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     07.31
EAN/GTIN:
     4260273947273
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Handwaschcreme

Die flüssigen Handwaschcremes sind besonders anwenderfreundlich in der physikalischen Therapie. Selbst bei häufiger Anwendung bleibt die Haut glatt und geschmeidig.

Produktinformationen zur Handwaschcreme

  • 1 Kanister 5 Liter Handwaschcreme Citro-Orange
  • Fruchtig-belebender Duft
  • Gute Verträglichkeit
  • Speziell für die Handreinigung geeignet
  • Abgestimmt auf verschiedene Bedürfnisse
  • Haut bleibt glatt und geschmeidig
  • Aktive Reinigungswirkung
  • Entfernt auch vaselinehaltige Massagemittel
  • Zum Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Praxen, Hotels, Restaurants und Waschräumen


Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Ausführung:
Citro-Orange
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger 5l, handreiniger, cosimed handreiniger, Waschlotion, Seife, Händereinigung, Desowasch Kamille, Desowasch HR, Desowasch-soft, Orange Solvent, Octenisan, Esemsoft, Esemtan, Sensiva, S&M Waschlotion, Bode Baktolin, Softaskin, Lifosan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 4,168* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 29,65*
€ 35,28
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 28,95*
€ 34,45
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 28,91*
€ 34,40
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 26,49*
€ 31,52
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 26,45*
€ 31,48
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 25,96*
€ 30,89
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 25,92*
€ 30,84
pro Kanister
ab 16 Kanister
€ 25,88*
€ 30,80
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 25,39*
€ 30,21
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 20,84*
€ 24,80
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,66*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,08*
Zubehör
cosiMed
01.05
ab € 1,13*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,48*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,86*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.