Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Desinfektionsmittel 5 Liter Sprühdesinfektionsmittel


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532887
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     08.09
EAN/GTIN:
     4260273947068
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion

cosiMed Desinfektionsmittel Konzentrat

Konzentrat zur Flächendesinfektion

Spezifikationen zum Desinfektionsmittel:

  • Konzentrat zur Flächendesinfektion glatter, porenfreier Oberflächen. Mit Wasser zur Gebrauchslösung zu verdünnen.Wirksam ohne Alkohol.
  • besonders geeignet zur Desinfektion von Liegenbezügen aus Kunstleder (z.B. Weich-PVC, PU)
  • Führende Hersteller von PVC- und PU-Folien haben unser Produkt getestet und empfehlen es ausdrücklich!
  • frei von Aldehyden (besonders Formaldehyd) und Formaldehydabspaltern, Phenolen und Aktivchlor.
  • wirksam gegen Bakterien, Hefen, Pilze und Viren (HBV und HIV)
  • geprüft nach den VAH(DGHM)-Richtlinien zur Flächendesinfektion, BAuA Nr. N-33820
  • Nicht geeignet für Acrylglas (z.B. Liegeflächen von Solarien)
  • Verursacht Hautreizungen, verursacht schwere Augenschäden, sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
  • Lieferform: Kanister 5 Liter Desinfektionsmittel Konzentrat
Weiter Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit cosiMed Desinfektionsmittel entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 40,66*
€ 56,77*
3 Tage
26
€ 5,90*
ab € 49,00*
€ 67,33*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 56,77*
€ 67,56
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 55,29*
€ 65,80
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 55,25*
€ 65,75
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 52,71*
€ 62,72
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 52,67*
€ 62,68
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 52,63*
€ 62,63
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 52,17*
€ 62,08
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 40,66*
€ 48,39
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 8,132* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,63*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,10*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,91*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,04*
Zubehör
cosiMed
06.05
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.