Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Kräuter-Ölbad Heublume 200 ml Flasche Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532729
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     05.36
EAN/GTIN:
     4260273943732
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

cosiMed Kräuter-Ölbad Heublume

Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Heublume. Das warme, erquickende cosiMed Kräuter-Ölbad Heublume wirkt anregend und steigert das Wohlbefinden. Das Badekonzentrat Heublume ist geeignet für cica 10 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich.

Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Heublume

  • Leichtlöslich und wannenrein
  • Mäßig stark schäumend
  • Wirkt anregend und steigert das Wohlbefinden
  • Flasche à 200 ml
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Heublume
  • 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
  • Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
  • Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Heublume
  • Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
  • Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
  • Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Duftnote:
Heublume
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed, badezusatz, badezusatz 200ml, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,02135* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,21*
€ 8,58
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Flasche
ab 45 Flaschen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
05.35
ab € 4,11*
Sonstiges
cosiMed
05.09
ab € 13,02*
Sonstiges
cosiMed
05.10
ab € 58,78*
Sonstiges
cosiMed
05.39
ab € 4,98*
Sonstiges
cosiMed
05.13
ab € 13,15*
Sonstiges
cosiMed
05.15
ab € 13,10*
Sonstiges
cosiMed
05.38
ab € 4,36*
Sonstiges
cosiMed
05.19
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.