| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532654 Herst.-Nr.: 05.21 EAN/GTIN: 4260273943985 |
| |
|
| | |
| cosiMed Kräuter-Ölbad Thymian Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Thymian. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad mit aromatischem Thymian wirkt bei tiefem Durchatmen balsamisch und angenehm auf die Atemwege. Das Badekonzentrat Rosskastanie ist geeignet für cica 50 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich. Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Rosskastanie - Leichtlöslich und wannenrein
- Mäßig stark schäumend
- Wirkt angenehm auf die Atemwege
- Flasche à 1000 ml
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Rosskastanie - 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
- Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
- Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Rosskastanie - Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
- Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
- Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Duftnote: | Thymian |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed, badezusatz, badezusatz thymian, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat |
| | |
| |