Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Kräuter-Ölbad Melisse 5 l Kanister Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532649
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     05.16
EAN/GTIN:
     4260273943879
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

cosiMed Kräuter-Ölbad Melisse

Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff indische Melisse. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Melisse wirkt entspannend, beruhigend und harmonisierend. Es hilft dem Körper, sich vom Alltagsstress zu regenerieren. Das Badekonzentrat Melisse ist geeignet für cica 250 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich.

Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Melisse

  • Leichtlöslich und wannenrein
  • Mäßig stark schäumend
  • Wirkt entspannend
  • Kanister à 5 Liter
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Melisse
  • 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
  • Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
  • Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Melisse
  • Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
  • Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
  • Gute dermatologische Verträglichkeit 
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Melisse
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed 5 liter, badezusatz, badezusatz melisse, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,96*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 11,992* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 77,84*
€ 92,63
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 74,79*
€ 89,00
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 74,75*
€ 88,95
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 73,27*
€ 87,19
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 73,23*
€ 87,14
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 73,19*
€ 87,10
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 71,84*
€ 85,49
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 59,96*
€ 71,35
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,66*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,12*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,48*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,82*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,03*
Zubehör
cosiMed
06.05
ab € 4,30*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.