Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Kräuter-Ölbad Lavendel 5 l Kanister Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532647
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     05.14
EAN/GTIN:
     4260273943831
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

cosiMed Kräuter-Ölbad Lavendel

Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Lavendel. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Lavendel wirkt angenehm erfrischend und anregend. Das Badekonzentrat Lavendel ist geeignet für cica 250 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich.

Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Lavendel

  • Leichtlöslich und wannenrein
  • Mäßig stark schäumend
  • Wirkt erfrischend und anregend
  • Flasche à 5 Liter
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Lavendel
  • 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
  • Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
  • Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Lavendel
  • Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
  • Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
  • Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Lavendel
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed 5 liter, badezusatz, badezusatz cosimed, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 12,06* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 78,17*
€ 93,02
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 75,12*
€ 89,39
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 75,08*
€ 89,35
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 73,61*
€ 87,60
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 73,57*
€ 87,55
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 73,53*
€ 87,50
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 72,50*
€ 86,28
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 60,30*
€ 71,76
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,63*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,10*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,48*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,91*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,04*
Zubehör
cosiMed
06.05
ab € 4,30*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.