Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Kräuter-Ölbad Fichtennadel 5 l Kanister Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532641
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     05.08
EAN/GTIN:
     4260273943718
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

cosiMed Kräuter-Ölbad Fichtennadel

Der Badezusatz enthält den wertvollen Inhaltsstoff Fichtennadel. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Fichtennadel vitalisiert und hilft bei Muskelverspannungen. Das Badekonzentrat Fichtennadel ist geeignet für cica 250 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich.

Produktinformationen zum Kräuter-Ölbad Fichtennadel

  • Leichtlöslich und wannenrein
  • Mäßig stark schäumend
  • Vitalisiert und wirkt bei Muskelverspannungen
  • Kanister à 5 Liter
Anwendungsbereiche des Kräuter-Ölbades Fichtennadel
  • 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
  • Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
  • Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Kräuter-Ölbades Fichtennadel
  • Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen / Kräuterextrakten
  • Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
  • Gute dermatologische Verträglichkeit
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Fichtennadel
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed 5 liter, badezusatz, fichtennadel badezusatz, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,80*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 11,36* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 74,39*
€ 88,52
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 71,22*
€ 84,75
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 71,18*
€ 84,70
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 69,86*
€ 83,13
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 69,82*
€ 83,09
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 69,78*
€ 83,04
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 68,42*
€ 81,42
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 56,80*
€ 67,59
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,63*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,10*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,48*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,91*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,04*
Zubehör
cosiMed
06.05
ab € 4,30*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.