Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Kräuter-Ölbad Baldrian-Hopfen 5 l Kanister Badezusatz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532637
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     05.04
EAN/GTIN:
     4260273943633
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

cosiMed Kräuter-Ölbad Baldrian-Hopfen

Der Badezusatz enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie Baldrian und Hopfen. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Baldrian-Hopfen wirkt beruhigend vor dem Einschlafen sowie ausgleichend bei Stress und Hektik. Das Badekonzentrat Baldrian-Hopfen ist geeignet für cica 10 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich.

Produktinformationen zum cosiMed Kräuter-Ölbad

  • Leichtlösliches und wannenreines Kräuter-Ölbad
  • Stark schäumend
  • Wirkt beruhigend und ausgleichend
  • Kanister à 5 Liter 
Anwendung des Baldrian-Hopfenölbades
  • 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
  • Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
  • Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Baldrian-Hopfenölbades
  • Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen bzw. Kräuterextrakten
  • Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
  • Gute dermatologische Verträglichkeit der Inhaltsstoffe  
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
Baldrian-Hopfen
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed 5 liter, badezusatz, badezusatz cosimed, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,33*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 13,866* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 89,52*
€ 106,53
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 86,44*
€ 102,86
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 86,38*
€ 102,79
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 84,38*
€ 100,41
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 84,32*
€ 100,34
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 84,26*
€ 100,27
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 83,19*
€ 99,00
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 69,33*
€ 82,50
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,66*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,12*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,48*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,82*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,03*
Zubehör
cosiMed
06.05
ab € 4,30*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.