Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Kräuter-Ölbad Baldrian-Hopfen 1 l Flasche Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532636
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     05.03
EAN/GTIN:
     4260273943626
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

cosiMed Kräuter-Ölbad Baldrian-Hopfen

Der Badezusatz enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie Baldrian und Hopfen. Das warme cosiMed Kräuter-Ölbad Baldrian-Hopfen wirkt beruhigend vor dem Einschlafen sowie ausgleichend bei Stress und Hektik. Das Badekonzentrat Baldrian-Hopfen ist geeignet für cica 50 Schaumbäder. Das ölige cosiMed Kräuterbad ist gut dermatologisch verträglich.

Produktinformationen zum cosiMed Kräuter-Ölbad

  • Leichtlösliches und wannenreines Kräuter-Ölbad
  • Stark schäumend
  • Wirkt beruhigend und ausgleichend
  • Flasche à 1 Liter 
Anwendung des Baldrian-Hopfenölbades
  • 20 ml pro Vollbad in die Badewanne geben
  • Badedauer und Badetemperatur: je nach der körperlichen Konstitution, im allgemeinen 10-20 Minuten bei 33-37°C
  • Schaumhöhe kann durch den Zeitpunkt der Zugabe ins Badewasser nach Wunsch gewählt werden
Inhaltsstoffe des Baldrian-Hopfenölbades
  • Badekonzentrat mit wertvollen ätherischen Ölen bzw. Kräuterextrakten
  • Grundlage aus hautfreundlichen Tensiden zusammen mit wirksamen rückfettenden Substanzen
  • Gute dermatologische Verträglichkeit der Inhaltsstoffe
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Duftnote:
Baldrian-Hopfen
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, badezusatz cosimed baldrian-hopfen, badezusatz, badezusatz cosimed, cosiMed Duftschaumbäder, Ölbäder, Duschbäder, Wellness-Duschschäume, Kräuterölbäder, Elektro-Badesalz, Entschäumer, cosiMed, Ölbad, Kräuterbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,88* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,47*
€ 25,55
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,24*
€ 25,28
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Flasche
ab 27 Flaschen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4850
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.