Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Massageöl neutral 5 Liter Kanister


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532607
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.02
EAN/GTIN:
     4260273941028
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massageöle

Die Massageöle von CosiMed unterstützen bereits Jahrzehnte die Massage. Diese altbewährte Qualität überzeugt auf der Grundlage des Paraffinum durch eine hohe Reinheit. Frei von Konservierungsmitteln und Farbstoffen sind die Massageöle sehr ergiebig und ziehen langsam ein - für eine lange ausdauernde Massage.

Produktinformationen zum Massageöl

  • 1 Kanister 5 Liter neutral
  • Klassiker im Massagebereich
  • Mineralische Massageöl besteht zu 100 % aus Paraffinum Perliquidum
  • Sehr hochwertig
  • Besonders für empfindliche Haut und Allergiker geeignet
  • Hohe Reinheit
  • Ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe
  • Sehr ergiebig und langsam einziehend
  • Schonend und gut verträglich
  • Optimale Verteilbarkeit für eine sehr gute Griffsicherheit



Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Duftnote:
neutral
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, cosimed massageöl neutral 5 l, massage gel, massage-öl neutral, cosiMed Massageöle, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, cosiMed, Massageprodukt, Paraffinum Perliquidum, Ganzkörpermassage, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 20 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 8,93* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 51,31*
€ 61,06
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 49,84*
€ 59,31
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 49,80*
€ 59,26
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 46,53*
€ 55,37
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 46,49*
€ 55,32
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 45,93*
€ 54,66
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 45,90*
€ 54,62
pro Kanister
ab 16 Kanister
€ 45,86*
€ 54,57
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 44,65*
€ 53,13
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 5,63*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 7,46*
Zubehör
cosiMed
09.18
ab € 2,63*
Zubehör
cosiMed
01.05
ab € 1,43*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,84*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 9,89*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.