Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Sport-Liquid 70 Vol. % 2-Propanol 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532088
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.24
EAN/GTIN:
     4260273942254
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Sport-Liquid

Sport-Liquid wird nach dem Sport oder der Massage als vitalisierende, belebende Einreibung verwendet. Menthol, hochwertige ätherische Öle und Alkohol erzeugen auf der Haut einen angenehm kühlenden, durchblutungsfördernden  Effekt.  Der wohltuend herbe Duft erfrischt zusätzlich.

Produktinformationen zu Sport-Liquid 

  • 1 Kanister 5 Liter 
  • Enthält Menthol und hochwertige ätherische Öle
  • 70 Vol.% 2-Propanol
  • Herber, erfrischender Duft
  • Nur zur äußeren Anwendung
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Weitere Suchbegriffe: einreibemittel 5l, einreibemittel, cosimed einreibung, cosiMed Einreibungen 7%, Einreibungen 45%, cosiMed, Alkoholische Einreibung, Franzbranntwein, Sporteinreibung, Sportmassage, Muskelmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 10,446* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 68,72*
€ 81,78
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 65,67*
€ 78,15
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 65,63*
€ 78,10
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 63,27*
€ 75,29
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 63,23*
€ 75,24
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 63,19*
€ 75,20
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 62,59*
€ 74,48
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 52,23*
€ 62,15
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,66*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,08*
Zubehör
cosiMed
09.18
ab € 2,12*
Zubehör
cosiMed
01.05
ab € 1,13*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,86*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.