Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Massagelotion Bundle 1000 ml 6 Flaschen + Dosierpumpe


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532000
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.67
EAN/GTIN:
     4260273941455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massagelotion

CosiMed Massagelotionen sind aufgrund von hautschonenden Eigenschaften besonders empfehlenswert für Patienten und Therapeuten mit empfindlicher Haut. Das Mittel lässt sich sehr gut auf der Haut verteilen, ist dadurch sehr ergiebig und garantiert so während der Massage optimale Griffigkeit. Die Gleitfähigkeit bleibt während der gesamten Dauer der Massage unverändert. Die Lotion duftet dezent nach Limone und erfrischt Sie während einer aktivierenden Massage.

Produktinformation zu Massagelotion

  • Bundle 1000 ml 6 Flaschen mit Dosierspender
  • Duftnote Limone
  • Hochwertige, hautschonende Lotion
  • Sehr ergiebig
  • Optimale Griffigkeit und Gleiteigenschaften während der Massage
  • Aktivierende, erfrischende Massage
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 1000 ml + Spender
Duftnote:
Limone
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massageöl cosimed 1l, massage gel, cosimed massageöl, cosiMed Massageöle, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, cosiMed, Massageprodukt, Ganzkörpermassage, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,97*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Liter (ab € 12,495* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 94,37*
€ 112,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 91,99*
€ 109,47
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 91,93*
€ 109,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 89,04*
€ 105,96
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 88,98*
€ 105,89
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 88,92*
€ 105,81
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 87,92*
€ 104,62
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 74,97*
€ 89,21
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cosiMed
01.06
ab € 11,35*
Sonstiges
cosiMed
14.06
ab € 5,62*
Sonstiges
cosiMed
01.07
ab € 46,13*
Sonstiges
cosiMed
01.72
ab € 74,47*
Sonstiges
cosiMed
14.59
ab € 10,09*
Sonstiges
cosiMed
14.62
ab € 8,04*
Sonstiges
cosiMed
01.70
ab € 53,88*
Sonstiges
cosiMed
01.31
ab € 9,36*
Sonstiges
cosiMed
14.09
ab € 8,06*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7429
ab € 88,27*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7424
ab € 12,78*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7423
ab € 3,78*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7426
ab € 45,53*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7425
ab € 62,16*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7034
ab € 25,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.