| |
|
| Artikel-Nr.: 537-516603 Herst.-Nr.: M1 3040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kalt-/Warm-Therapiekompresse extra groß Die Kompresse kann als Wärmekompresse angewendet werden. Dazu muss sie in heißem Wasser oder in der Mikrowelle erwärmt werden. Die Kompresse ist außerdem als Kältekompresse geeignet. Dazu muss die Kompresse im Gefrierschrank oder der Kühltruhe gekühlt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut sollte die Kompresse in ein Tuch eingeschlagen werden. Produktinformationen zur Kalt-/Warm-Therapiekompresse klein - Mehrfach verwendbar
- Größe 30 x 40 cm
Anwendungsbereiche der Kalt-/Warm-Therapiekompresse - Kältebehandlung: Kompresse für ca. 2 Stunden ins Gefrierfach oder Kühltruhe (bis -18°C) legen
- Wärmebehandlung: Kompresse ca. 4 Minuten in heißes Wasser (bis zu +80°C) einlegen, alternativ Erwärmung in der Mikrowelle (max. 2 Minuten bei 280W)
- Vor der Anwendung in ein dünnes Tuch einschlagen
Weitere Informationen: | | Maße: | 30 x 40 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, kalt-warm kompresse 30x40 cm, gelkompresse, Kaltkompresse, Warmkompresse, Wärmekompresse, Hitze, Schwellung, Therapie, Behandlung, Kompresse, Kühlfach, Gefrierschrank, Mikrowelle, heißes Wasser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,41* | € 7,18* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,56* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|