Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalt-Warm-Kompresse 16x26 cm mit langanhaltender Kälte- bzw. Wärmewirkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-516602
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     MEG600020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse

Kalt-/Warm-Therapiekompresse mittel

Die Kompresse kann als Wärmekompresse angewendet werden. Dazu muss sie in heißem Wasser oder in der Mikrowelle erwärmt werden. Die Kompresse ist außerdem als Kältekompresse geeignet. Dazu muss die Kompresse im Gefrierschrank oder der Kühltruhe gekühlt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut sollte die Kompresse in ein Tuch eingeschlagen werden.

Produktinformationen zur Kalt-/Warm-Therapiekompresse klein

  • Mehrfach verwendbar
  • Größe 16 x 26 cm
Anwendungsbereiche der Kalt-/Warm-Therapiekompresse
  •  Kältebehandlung: Kompresse für ca. 2 Stunden ins Gefrierfach oder Kühltruhe (bis -18°C) legen
  • Wärmebehandlung: Kompresse ca. 4 Minuten in heißes Wasser (bis zu +80°C) einlegen, alternativ Erwärmung in der Mikrowelle (max. 2 Minuten bei 280W)
  • Vor der Anwendung in ein dünnes Tuch einschlagen 
Weitere Informationen:
Maße:
16 x 26 cm
Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, kalt-warm kompresse 16 x 26 cm, gelkompresse, Kaltkompresse, Warmkompresse, Wärmekompresse, Hitze, Schwellung, Therapie, Behandlung, Kompresse, Kühlfach, Gefrierschrank, Mikrowelle, heißes Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.