| |
|
| Artikel-Nr.: 537-516061 Herst.-Nr.: 070-6954 EAN/GTIN: 5027375011917 |
| |
|
| | |
| Der universelle Wandspender für Falthandtücher, Papierhandtuch-Spender, Handtuch-Spender - Spender für Falthandtücher gefaltet, C-Falzung
- der Falthandtuchspender mit Sichtfenster ermöglicht Füllstandskontrolle
- Material schlagfester Kunststoff
- Farbe weiß
- Abmessungen LBT 40,7 x 31,7 x 14,7 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | groß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, Papierhandtuch-Spender, Handtuch-Spender, Falthandtücher, Falthandtuch |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,64* | € 28,40* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,25* | € 29,10* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,77* | € 29,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,90* | € 29,94* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 99,80* | € 123,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|