Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ecolab Incidin Plus Flächendesinfektion 6 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-516033
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3011520
EAN/GTIN:
     4000516801968
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

Ecolab Incidin Plus Flächendesinfektion

Flächendesinfektionsmittel Incidin Plus mit dem patentierten Wirkstoff Glucoprotamin für die moderne Flächendesinfektion ohne QAV und Aldehyde. Eine sehr gute Materialverträglichkeit und starke Reinigungsleistung mit hoher Desinfektionssicherheit machen den Einsatz von Incidin Plus in allen Bereichen, auch Risikobereichen, möglich.

  • Incidin Plus bietet Reinigung, Desinfektion und Pflege in einem Arbeitsgang
  • Incidin Plus ist ein Desinfektionsmittel-Konzentrat und bietet so eine hohe Wirtschaftlichkeit und weniger Verpackungsanfall
  • einsetzbar ist Incidin Plus bei Oberflächen aus Metall (Messing), Kunststoffen (Polycarbonat), Elastomeren (EPDM), Fussböden (Linoleum)
  • Incidin Plus mit einem breiten Wirkungsspektrum gegen Bakterien (MRSA, TB) und Hefen, wirksam gegenüber multiresistenten Staphylokokken (MRSA)
  • Incidin Plus ist VAH-/RKI- und IHO- gelistet
  • Baua Nr. N-11720
  • Anwendungshinweise: Gebrauchslösung durch Verdu¨nnen mit Wasser (max. 30 °C) in der gewu¨nschten Konzentration ansetzen. Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten. Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen. Amin- bzw. aminderivat-haltige Desinfektionsmittel und aldehydhaltige Desinfektionsmittel sind nicht im Wechsel anwendbar. Bei Umstellung ist eine gru¨ndliche Zwischenreinigung notwendig.
  • Zusammensetzung: In 100g ist als Wirkstoff enthalten: 26g Glucoprotamin
  • Lieferformen: 2 Liter Flasche oder 6 Liter Kanister erhältlich


Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Ecolab Incidin Plus entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
PZN:
06952575

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel ecolab, desinfektionslösung, desinfektionsmittel fläche, Hygienereiniger, Flächenreinger, Flächendesinfektionsmittel, Flächenreinigung, Incides, Reinigungslösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 12 Kanister
1 Kanister enthält 6 Liter (ab € 8,375* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 56,80*
€ 67,59
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 53,13*
€ 63,22
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 51,11*
€ 60,82
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 50,61*
€ 60,23
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 50,25*
€ 59,80
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecolab
HNDPK20
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.