Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort ClimaCare Gelenkwärmer Gr. L weiß Spezialwäsche zum Schutz vor Zugluft und Kälte


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-492013
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     106700
EAN/GTIN:
     4005862029103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ellenbogengelenkwärmer
Ellenbogenwärmer
Gelenkwärmer
Kniegelenkwärmer

Bort Gelenkwärmer ClimaCare

ClimaCare Wärmesegmente: sanfter Luxus mit flauschig-weicher Angorawolle für kälteempfindliche Körperpartien sowie zur Schmerzprophylaxe und sanften Unterstützung der Schmerzlinderung

Der Gelenkwärmer Knie ist in der Grösse small auch als Ellenbogenwärmer einsetzbar. Das Knie wird besonders stark strapaziert. Der Gelenkwärmer lässt sich einfach über das Knie ziehen, wo er unauffällig haften bleibt und nicht rutscht. Von dort strahlt seine weiche Angorawolle eine gesunde Wärme aus. Ähnlich wie das Knie wird auch der Ellenbogen überanstrengt. Der praktische Wärmeschutz bietet sich auch hier als Schmerzprophylaxe und zur Schmerzlinderung an.

  • Lieferung paarweise
  • die Farbe der Wärmewäsche ist weiß 
  • Größe L für Gelenkumfang (Knie oder Ellenbogen) 38 - 44 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
Gr. L
Textilkennzeichen:
40% Angora, 30% Polyamid, 25% Schurwolle, 5% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Kniewärmer, bort gelenkwärmer, ellenbogenwärmer, Ellenbogenschoner, Ellenbogenbandage, Kniebandagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paar
ab 4 Paar
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paar
ab 8 Paar
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paar
ab 12 Paar
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paar
ab 16 Paar
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.