| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490206 Herst.-Nr.: 00-270-OSEB120 EAN/GTIN: 4064791012365 |
| | | |
|
| | |
| ULTRASOL OXY® Wipes XL Die sporiziden Tücher auf oxidativer Basis Tücher weisen ein ausgezeichnetes Wirkspektrum gegen Bakterien und Viren inklusive Sporen auf. Die extra-großen Wipes von Dr. Schumacher können auf nahezu allen Materialen angewendet werden. Produktinformationen zu ULTRASOL OXY® Wipes XL - Inhalt 120 Tücher
- Abmessungen 17,5 x 36 cm
- Standbodenbeutel als Einweg-Tuchspender
- Hochwirksame vorgetränkte Desinfektionstücher mit hervorragender Reinigungsleistung
- Listungen VAH, IHO, ÖGHMP, HACCP
- 100 g Lösung enthalten 7 g Wasserstoffperoxid, 0,1 g Peressigsäure, 0,1 g Glykolsäure
Anwendungsbereiche von ULTRASOL OXY® Wipes XL - In Bereichen mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung
- Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischen Inventar und Flächen aller Art
- Zur Schlussdesinfektion und Reinigung von semikritischen Medizinprodukten
- In medizinischen Bereichen, für den Lebensmittelbereich, Großküchen, für Industrie und öffentliche Einrichtungen
Die Wirksamkeit ist bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, sporizid, fungizid, viruzid und begrenzt viruzid plus. Vorteile von ULTRASOL OXY® Wipes XL - Komfortable und zeitsparende Anwendung, auch unter schwierigsten Bedingungen
- Gute Materialverträglichkeit, hinterlässt keine toxischen sowie umweltschädlichen Rückstände auf den behandelten Oberflächen
- Besonders geeignet für große Flächen
Weitere Informationen können Sie aus den beigefügten Datenblättern entnehmen. Desinfektionstücher vorsichtig anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Typ: | Tücher im Standbodenbeutel | PZN: | 18703096 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |