Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher Descosept AF Lemon Flächendesinfektion 100 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490105
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-311L-001
EAN/GTIN:
     4260068622262
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel fläche
desinfektionslösung

Dr. Schumacher Descosept AF Lemon

Ist eine gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol und quartären Ammoniumverbindungen. Descosept AF Lemon hat einen angenehmen, frischen Duft und eine gute Hautverträglichkeit. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen nach Anwendung von Descosept AF Lemon nahezu ausgeschlossen.

  • Wirksamkeit gegenüber bakterizid, levurozid, tuberkulozid, virusinaktivierend inkl. HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-/Influenza-/Grippe-/Noro-Viren
  • DGHM-/VAH-/ÖGHMP- und IHO-gelistet
  • Registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N - 55153

Anwendungsgebiete


  • für ärztliche und zahnärztliche Praxen, wo eine schnelle Desinfektion erforderlich ist (z.B. Behandlungsstühle, auch Hand- und Winkelstücke)
  • Augenärztliche Praxen und Optiker zur Vorbeugung von viralen Infektionen
  • Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstischen zwischen den Operationen
  • Bettgestelle, Matratzen, Decken und Kissen
  • Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
  • allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
  • Bekleidung wie Kittel, OP-Schuhe, Gummischürzen und Wäsche

Besondere Hinweise


  • Flüssigkeit und Dampf entzündbar
  • von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten
  • nicht rauchen
  • Behälter dicht verschlossen halten
  • Dampf nicht einatmen
  • nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden
  • bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen, vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, weiter spülen
  • Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen
Zusammensetzung

  • In 100 g Lösung sind als wirksame Bestandteile enthalten: 42,0 g Ethanol 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid, enthält Duftstoffe
Lieferformen

  • 100ml oder 1 Liter Flaschen, sowie 5 Liter oder 10 Liter Kanister erhältlich


Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Descosept AF Lemon von Dr. Schumacher entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 100ml, Fertiglösung, Bettendesinfektionsmittel, Sprühdesinfektionsmittel, Badewannendesinfektion, Toilettendesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 60 Flaschen
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,015* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 2,35*
€ 2,80
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
2850
ab € 2,445*
Sonstiges
B.Braun Melsungen
19894
ab € 8,46*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 11,03*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-915-RR6006-01
ab € 42,50*
Sonstiges
sonstige Kosten
4400
ab € 1,90*
Sonstiges
Alex Hygieneartikel
16002
ab € 13,04*
Sonstiges
Meditrade
00964
ab € 5,43*
Sonstiges
Meditrade
3739-50
ab € 2,00*
Sonstiges
Tork
229750
ab € 21,68*
Sonstiges
Schülke & Mayr
100109
ab € 43,95*
Sonstiges
B.Braun Melsungen
6066569
ab € 4,02*
Sonstiges
WHR
201040362402SA
ab € 29,23*
Sonstiges
WHR
410301
ab € 25,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG