| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490089 Herst.-Nr.: 00-915-RR6006-01 EAN/GTIN: 4064791006449 |
| | |
|
| | |
| Desco Wipes RT Vliestücher Desco Wipes RT von Dr. Schumacher sind trockene Vliestücher zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln. Die Tücher Desco Wipes RT können mit gebrauchsfertigen Lösungen oder Anwenderlösungen von Desinfektionsmittelkonzentraten kombiniert werden. Die Vlies-Tücher Desco Wipes RT sind speziell für die Desinfektion Flächen und Medizinprodukten geeignet. Für das Vieltuch-Spendersystem sind verschiedene Zubehörartikel separat dazu bestellbar (z. B. Desco Wipes Vliestuchspender, Spendereimer). Das geschlossene Vliestuchspendersystem bietet Schutz vor externer Kontamination und Verdunstung. Produktinformationen zu den Desco Wipes RT Vliestüchern - 6 Rollen à 60 Blätter
- Maße der Tücher: 30 x 32 cm
- Trockene Wischtücher auf einer Rolle
- Tücher aus qualitativ hochwertigem Vliesstoff: quervernetzte Vliesstruktur, sehr strapazierfähig und besonders reißfest, fusselarmes Vlies, 100 % Kunstfaser
- Begutachtet
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Anwendung der Desco Wipes RT Vliestücher - In Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln, einer gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten
- Verwendbar in Kombination mit einem wiederbefüllbaren Spendereimer, Desco Wipes Vliestuchspender eignes dafür konzipiert (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Entnahme der feuchten Wipes erfolgt aus dem praktikablen, wiederverschließbaren Spendersystem: Anwendungslösung wird durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt
- Hervorragende Abgabe der Desinfektionslösung, hervorragende Benetzung der zu desinfizierenden Fläche
- Bei Einsatz verschiedener Vliestuchspender für unterschiedliche Abteilungen und Produkte können Verschlussdeckel in farblichen Varianten verwendet werden
- Mit speziellem Etikett zur Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfallsdatum
- Siehe Produktdatenblatt für weitere Hinweise zur Anwendung
Anwendungsbereiche der Desco Wipes RT Vliestücher - Schnelle und unkomplizierte Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten
- Geeignet für alle Bereiche von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen, der pharmazeutischen Industrie, in Laboren sowie in der Lebensmittelindustrie und Küchen
- Für patientennahe Flächen wie Nachttische, Betten und Patientenliegen
- Für alle Arbeitsflächen, auch für schwer zugängliche Flächen
- Für Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluss zur Verfügung steht oder eine hygienische Aufbereitung von Reinigungsutensilien nicht möglich ist
Weitere Hinweise zur Anwendung der Desco Wipes RT finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 Rollen á 60 Tücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Gummieimer, Industrieeimer, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Vliestuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, vliestücher - 200 x 300 mm, dekontaminations tücher, desinfektions tuch desomed, Reinigungstücher, Desinfektionstücher, Vliestücher, Aufbereitung, Flächenreinigung, Händereinigung, Flächendesinfektion, Händedesinfektion, Wipes-Spenderdosen, Wipes-Nachfülltücher, wischen, getränkt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,19* | ab € 20,13* | € 30,64* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 45,69* | € 63,15* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 58,76* | € 78,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 7,615* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|