Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher Optisept Flächendesinfektion Kanister 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490075
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-205-050
EAN/GTIN:
     4260068621746
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Flächendesinfektion
Saunareiniger
Dr. Schumacher Optisept Konzentrat zur Desinektion und Reinigung

Optisept ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art in allen medizinischen Bereichen
  • Optisept zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten, Flächen in medizinischen Bereichen; kann auch zur Routinedesinfektion im Seuchenfall eingesetzt werden
  • Anwendung: Optisept als Scheuer-Wisch-Desinfektion (Zwei-Eimer-Methode), in zentralen oder dezentralen Dosieranlagen, zum Sprühen oder aus Dosierflaschen
  • Wirkungsspektrum von Optisept: bakterizid (inkl. MRSA), fungizid (C.albicans), levurozid, tuberkulozid, virusinaktivierend (HBV, HIV, Adeno-, Vaccinia-, Papova-/Polyoma,, Parvo-, Polio-Viren, Noro-Viren), sporizid (Clostridium difficile)
  • Zusammensetzung: 100g Lösung enthalten 3,5g Methanal, 9,6g Ethandial, 2,5g Glutaral, 8,0g Didecyldimethylammoniumchlorid
  • baua Reg.-Nr. N-20330/N-30101, GHS05-GHS07-GHS08-GHS09
  • Listungen von Optisept: DGHM/VAH, ÖGHMP, DVG, RKI Liste gem. § 18 IfSG (Wirkungsbereich AB)
  • Besondere Hinweise: Optisept ist gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken; bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren; Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen; darf nicht in die Hände von Kindern gelangen


Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Optisept von Dr. Schumacher entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
05381136

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wannenreiniger, desinfektionsmittel 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel fläche, Sprühdesinfektion, Inventarreiniger, Sprühreiniger, Flächendesinfektionsmittel, Hygienebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 12 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,656* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 40,30*
€ 47,96
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 35,83*
€ 42,64
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 34,67*
€ 41,26
pro Kanister
ab 9 Kanister
€ 33,79*
€ 40,21
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 33,28*
€ 39,60
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desomed
00-906-000-01
ab € 3,23*
Zubehör
Desomed
00-907-000
ab € 4,03*
Zubehör
Desomed
00-909-050
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG