Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher Descosept AF Flächendesinfektion 5 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490014
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-311-050
EAN/GTIN:
     4260068622330
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Flächendesinfektion
desinfektionsmittel 5l

Dr. Schumacher Descosept AF Flächendesinfektion

Descosept AF ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

  • Schnelldesinfektion Descosept AF ist aldehydfrei, hat einen angenehmen Duft 
  • Anwendung: schnelle Desinfektion in ärztlichen Praxen (Behandlungsstühle), OP-Bereichen (OP-Inventar oder Operationstische zwischen Operationen), Bettgestelle, Krankentransportwagen, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge, allgemeines Mobilar (Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen, Toilettensitze), Bekleidung (OP-Schuhe, Gummischürzen, Wäsche)
  • Descosept AF als Wischdesinfektion oder Sprühdesinfektion (nur an schwer zugänglichen Stellen) anwenden; ausreichende Menge auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen abwischen
  • Wirkungsspektrum von Descosept AF: bakterizid (inkl. MRSA); tuberkulozid, levurozid, fungizid, virusinaktivierend (HBV/HIV/HCV/BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-/Influenza-/Grippe-/Noro-Viren)
  • Zusammensetzung: 100g enthalten 42g Ethanold, 0,05g Didecyldimethylammoniumchlorid, Duftstoffe
  • Listungen: VAH/DGHM, IHO-Viruzidielsite, ÖGHMP
  • baua N-20338, GHS-02
  • Hinweise: Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar, von Hitze, heißen Oberflächen , Funken, offenen Flammen fernhalten; Dampf nicht einatmen; bei Kontakt mit den Augen lang behutsam mit Wasser spülen, vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen

Lieferform: Descosept AF 5 Liter Kanister

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Descosept AF von Dr. Schumacher entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
 
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
00792308
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung, desinfektionsmittel fläche, Fertiglösung, Bettendesinfektionsmittel, Sprühdesinfektionsmittel, Badewannendesinfektion, Toilettendesinfektion
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
€ 4,10*
ab € 18,76*
€ 23,30*
€ 4,90*
ab € 38,69*
€ 46,05*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 23,30*
€ 27,73
pro Behälter
ab 3 Behälter
€ 21,10*
€ 25,11
pro Behälter
ab 6 Behälter
€ 19,58*
€ 23,30
pro Behälter
ab 9 Behälter
€ 19,01*
€ 22,62
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 18,76*
€ 22,32
pro Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 3,752* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,10*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desomed
00-906-000-01
ab € 3,43*
Zubehör
Desomed
00-907-000
ab € 4,19*
Zubehör
Desomed
00-909-050
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.