Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher Descosept AF Flächendesinfektion 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490013
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-311-010
EAN/GTIN:
     4260068622309
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Flächendesinfektion
desinfektionslösung 1000ml

Dr. Schumacher Descosept AF Flächendesinfektion

Descosept AF ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

  • Schnelldesinfektion Descosept AF ist aldehydfrei, hat einen angenehmen Duft 
  • Anwendung: schnelle Desinfektion in ärztlichen Praxen (Behandlungsstühle), OP-Bereichen (OP-Inventar oder Operationstische zwischen Operationen), Bettgestelle, Krankentransportwagen, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge, allgemeines Mobilar (Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen, Toilettensitze), Bekleidung (OP-Schuhe, Gummischürzen, Wäsche)
  • Descosept AF als Wischdesinfektion oder Sprühdesinfektion (nur an schwer zugänglichen Stellen) anwenden; ausreichende Menge auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen abwischen
  • Wirkungsspektrum von Descosept AF: bakterizid (inkl. MRSA); tuberkulozid, levurozid, fungizid, virusinaktivierend (HBV/HIV/HCV/BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-/Influenza-/Grippe-/Noro-Viren)
  • Zusammensetzung: 100g enthalten 42g Ethanold, 0,05g Didecyldimethylammoniumchlorid, Duftstoffe
  • Listungen: VAH/DGHM, IHO-Viruzidielsite, ÖGHMP
  • baua N-20338, GHS-02
  • Hinweise: Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar, von Hitze, heißen Oberflächen , Funken, offenen Flammen fernhalten; Dampf nicht einatmen; bei Kontakt mit den Augen lang behutsam mit Wasser spülen, vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen

Lieferform:
  • Descosept AF ist als 100ml, 500 ml oder 1 Liter Flasche, sowie als 5 Liter oder 10 Liter Kanister erhältlich

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Descosept AF von Dr. Schumacher entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
 
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
PZN:
00792283
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung, desinfektionsmittel fläche, Alkoholdesinfektionsmittel, Flächendesinfektionsmittel, Sprühdesinfektion
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 5,26*
€ 9,90*
ab € 8,45*
€ 11,22*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,26*
€ 6,26
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Flasche
1 Flasche enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00369* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desomed
00-905-010
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG