Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZVG Waschhandschuhe Unisan Economy Einmalhandschuhe für die tägliche Pflege


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-481022
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     12104-00
EAN/GTIN:
     4026899018762
Suchbegriffe:
Einmal-Waschhandschuh
Einmal-Waschlappen
Einweg-Waschlappen
einmal waschhandschuh

ZVG Unisan Economy Waschhandschuhe

Waschhandschuhe für den Eimalgebrauch

Spezifikationen zu den Waschhandschuhen

  • Material der Einweghandschuhe Airlaid Zellstoff-Flockenvlies ca. 60g/m²
  • Format 15,5 x 23 cm, Farbe weiß
  • Handschuhe mit Prägung, Randverklebung und Rundung
  • Waschhandschuhe sind weich, griffig, saugstark, hautsympatisch, robust und auswringbar
  • Einsatzbereich im Altenpflegeheim, Krankenhaus oder auch zur Babypflege
  • Verpackungseinheit 50 Stück Einmalhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Pflegehandschuhe, Pflegebedarf, Einmalhandschuhe, Zelltstoffhandschuhe, Altenheimbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
00994
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.