Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Rollicel Liegenrollen 39cm x 100m ohne Beschichtung 6 Rollen 2-lagiges Ärztekrepp


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-481014
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     3739-100
EAN/GTIN:
     4250016460985
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Meditrade Rollicel Liegenabdeckung unbeschichtet

Ärzterollen, Liegenrollen, Ärztekrepp ohne Beschichtung

2-lagige Liegenabdeckungen auf Rollen aus Zellstoff

  • Liegenrollen Farbe weiß
  • Hygienepapier aus saugfähigem Tissue
  • mikroperforierte und reißfeste Liegenschutzbezüge
  • Rollenlänge 100m, Breite 39cm, Abrissbreite 38cm
  • Liefereinheit 6 Rollen

Weitere Informationen:
Maße:
39 cm x 100 m
Ausführung:
ohne Beschichtung
PZN:
11350536
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärzterolle 2-lagig weiß, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung 2-lagig, Schmutzschutzauflage, Liegenrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 600 Meter (ab € 0,03879* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,55*
€ 39,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 28,78*
€ 34,25
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 28,74*
€ 34,20
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,01*
€ 33,33
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 27,98*
€ 33,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,70*
€ 32,96
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meditrade
3739-50B
ab € 22,44*
Sonstiges
Meditrade
3750-50B
ab € 28,79*
Sonstiges
Meditrade
3759-50B
ab € 33,78*
Sonstiges
Meditrade
3739-50
ab € 19,13*
Sonstiges
Meditrade
3750-50
ab € 23,25*
Sonstiges
Meditrade
3759-50
ab € 6,28*
Sonstiges
Tork
125149
ab € 82,81*
Sonstiges
Servoprax
G7 158
ab € 13,00*
Sonstiges
Servoprax
HX 28505
ab € 13,57*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-07
ab € 20,35*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 19,27*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,37*
Sonstiges
Megro
AKZ 370615
ab € 12,84*
Sonstiges
Megro
AKZ 370620
ab € 12,25*
Sonstiges
Meditrade
3750-100
ab € 30,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.