Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Deppe Instru Zym 2 l Maschinelle Instrumentenreinigung


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-461018
Hersteller:
     Dr. Deppe
Herst.-Nr.:
     601488
EAN/GTIN:
     4260181252452
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
instrumenten reinigungskonzentrat

Dr. Deppe InstruZym Instrumentenreiniger

InstruZym Enzymreiniger zur manuellen, rückstandsfreien Reinigung von ärztlichem Instrumentarium - speziell für flexible Endoskope, endoskopisches Zubehör sowie chirurgische oder orthopödische Instrumente. Ideal für engblumige und empfindliche Instrumentarien

  • InstruZym spaltet und beseitigt Eiweiße, Proteine und alle organische Ablagerungen und verhindert Bio-Filme, die resistente Bakterien beherbergen und eine hygiensiche Aufbereitung behindert
  • Schaffung der Voraussetzungen für eine sichere Desinfektion und Sterilisation
  • schaumfrei, ideal für Zirkulationsverfahren und Ultraschallbad, Ultraschallreiniger
  • Dosierung erfolgt je nach Grad der Verschmutzung (1-3%), die Gebrauchslösung kann mehrfach benutzt werden, bei erschwerten Bedingungen empfielt sich eine Erneuerung nach jeder Aufbereitung
  • Instrumentenreinigung mit InstruZym ersetzt kein Desinfektionsmittel, zur Instrumentendesinfektion empfohlen wird die Verwendung von Endo Star, Instru Plus, Instru Extra
  • InstuZym ist biologisch sehr gut abbaubar, Gebrauchslösung kann mit Abwasser entsorgt werden
  • Zusammensetzung: Proteasen und spez. Amylasen, Glykole, nichtiionische Tenside, Konservierungsstoffe, Duftstoffe, gereingtes Wasser; GHS07
  • Hinweise: bei der Anwendung von Instru Zym Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen; bei Kontakt mit den Augen einige Minuten behutsam mit Wasser spülen, bei Kontakt mit er Haut mit viel Wasser waschen
  • Lieferform: Dosierflasche 2 Liter

Weitere Informationen zum Instrumentenreiniger InstruZym gemäß Produkt-PDF. 

InstruZym vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
PZN:
04495702

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallbadreiniger, Instrumentenvorreiniger, Instrumentenaufbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 24 Flaschen
1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 15,165* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 36,95*
€ 43,97
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.