Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERZmed PC-60E Fingerpulsoximeter schwarz-orange Sauerstoffmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-452043
Hersteller:
     HERZmed
Herst.-Nr.:
     311.9017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
O2-Messgerät
Sauerstoff-Messgerät

PC-60E Professional

Dieses innovative Pulsoximeter kann von allen Patientengruppen (Erw., Kinder, Kleinkinder) auf Grund von externen Sensoren genutzt werden und ist insbesondere für den professionellen Bereich in Praxen, Kliniken und Rettungsdienst geeignet. Es verfügt weiterhin über ein sehr großes, glasklares Farbdisplay, das optimal in abgedunkelten Räumen genutzt werden kann. Mit der automatischen Alarmfunktion wird bei Normwertabweichung visuell und akustisch alarmiert. Externe Sensoren für Babys / Kinder sind verfügbar.

Produktinformationen zum PC-60E Professional

  • Allrounder-Gerät für Erwachsene, Kinder & Babys
  • Farbe des Fingerpulsoximeters schwarz / orange
  • LxBxH 66 x 36 x 33 mm
  • Gewicht: ca. 60 g (inkl. Batterien)
  • Norm IEC 60601-1, ISO 9919
  • Lieferumfang: Pulsoximeter, 2 Batterien AAA,  1 Clipband zur Befestigung, Anleitung
Vorteile von PC-60E Professional
  • Einfache und schnelle Messung
  • Schnelle, intuitive Installation
  • Automatische Ein- und Ausschaltfunktion nach wenigen Sekunden
  • Farbdisplay mit phlethysmographische Wellenanzeige (scharf und glasklar)
  • Automatische Alarmfunktion visuell und akustisch (Blinkanzeige und Piepton)
  • Angenehmer Tragekomfort durch weiches Sensormaterial
  • Automatisch drehbares Farbdisplay, vier Ansichtsperspektiven
  • Batteriebetrieb bis zu 30 Stunden mit 2 Batterien
Optionales Zubehör für das PC-60E Professional
  • Soft-Sensor oder Clip-Sensor für Kleinkinder und kleine Finger (ca. 25 cm Kabellänge)
  • Multi-Y-Sensor für Kleinkinder und Kinder (ca. 45 cm Kabellänge)

Hinweis: Legen Sie Ihren Finger für eine genaue Messung gerade in das Gerät. Sollte der Anwender spezielle Gelfingernägel besitzen, legen Sie den Finger seitlich (90°) in das Gerät, um den Nagel nicht zu beschädigen und um eine genaue Messung zu garantieren.


Weitere Informationen:
PZN:
17613184
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffmessgerät, pulsoximeter, Fingerpulsoximeter, Oximeter, Notfallausrüstung, Rettungszubehör, Herzfrequenzmessgerät, Patientendiagnostik, Untersuchungsbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.