Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Sportschuhe
>
Neopren-Schuhe
>
Artikel
BECO Water Shoe Neopren Gr. 37 blau/schwarz
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-451283
Hersteller:
Beco
Herst.-Nr.:
9217
EAN/GTIN:
4013368150863
Suchbegriffe:
Beachwalker
Neopren-Schuhe
Wassersport-Schuhe
Wassersportschuhe
BECO Water Shoe Surf- und Badeschuh
Für alle Aktivitäten am oder im Wasser eignet sich dieser Badeschuh für Frauen und Männer.
Material Neopren
mit Gummisohle und Netzeinsatz
Farbe blau/schwarz
Größe 37
Weitere Informationen:
Größe:
Größe 37
Farbe:
blau/schwarz
... >
Lager 537
>
Bekleidung
>
Schuhe
Weitere Suchbegriffe:
Aquajogging
,
Aquafitness
,
Aquasandalen
,
Badeschuhe
,
Surfschuhe
,
Neoprenschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.