Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Tret-Abfallbehälter Serie Lambda 5 l Stahl gebürstet rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449080
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     30-604
EAN/GTIN:
     4045504306049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Air-Wolf Runder Tret-Abfallbehälter Serie Lambda 5 Liter

  • Tret-Abfallbehälter mit 5 Liter Volumen
  • Stahl seidenmatt
  • Mit Tragegriff
  • Fußpedal aus gummibelegtem Stahl mit Geräuschdämpfung
  • Inneneimer aus Kunststoff mit Metallhenkel
  • Kunststoffumrandung am Behälterboden zum Schutz gegen Kratzer und Korrosion
  • Bodenstehend
  • Für halböffentliche, mäßig frequentierte, Bereiche ohne Vandalismusgefahr
  • Maße(H/B/T): 320 x 210 x 280 mm
  • Gewicht: 1,45 kg
  • Lieferform: 1 Stück


Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer stahl silber, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 5l, Abfalleimer, Müllbehälter, Mülleimer, Edelstahlbehälter, Abfallentsorgung, Abfallkorb, Hygiene-Abfallbehälter, Hygieneabfallbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,62*
€ 64,82*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,29*
€ 65,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,43*
€ 68,87*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44901
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.