| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449054 Herst.-Nr.: 60-118 EAN/GTIN: 4045504601182 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Rollenhandtuchspender Serie Alpha - Frei befüllbar mit Papierrollen mit Innenabwicklung (Center-Pull)
- Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front
- Papierentnahme über Abrisskante nach unten
- Runde Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen
- Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss
- Vier-Punkt-Befestigung
- Inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel
- Für Aufputzmontage
- Rollendurchmesser: max. 230 mm
- Rollenhöhe: max. 250 mm
- Maße (HxBxT): 345 x 265 x 221 mm
- Gehäuse: Edelstahl gebürstet
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl gebürstet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, air-wolf handtuchspender edelstahl, handtuchspender, handtuchspender edelstahl, Tuchspender, Spender, Air-Wolf-Spender, Papiertuchspender, Zellstoffspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,62* | € 222,04* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 182,04* | € 229,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 182,54* | € 229,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,43* | € 234,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|