Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

nopa Instruments Steri-Container 300x140x40mm rot Deckel/Wanne gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-443119
Hersteller:
     nopa
Herst.-Nr.:
     KYE353/03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterilisationscontainer
sterilisationscontainer
nopa Klein Set Sterilisationscontainer rot

Containersystem zur Sterilisierung und Lagerung von Instrumenten und Textilien für die Dampfsterilisationsmethode gemäss ANSI/AAM/ISO 11134-1993.
  • die Steri-Container entsprechen den Normen DIN EN 868-1, DIN EN 58953-9 und ISO 11607
  • Deckel und Wanne gelocht, Farbe Deckel rot
  • Material der Container: eloxiertes Aluminium
  • standardmässig mit Einmalpapierfiltern und Papierschildern mit Indikator ausgestattet
  • LxBxH: 300x140x40 mm
Weitere Hinweise zum Gebrauch der Nopa-Stericontainer finden Sie in der Produkt-PDF.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Deckel und Wanne gelocht
Maße:
300x140x40 mm
Weitere Suchbegriffe: Sterilisationszubehör, Steribehälter, Instrumentenaufbereitung, Stericontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,91*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG