| |
|
| Artikel-Nr.: 537-417098 Herst.-Nr.: 2401 EAN/GTIN: 04260314392192 |
| | |
|
| | |
| Unigloves Select Black Die schwarzen Einweg-Untersuchungshandschuhe von Unigloves aus Latex sind puderfrei, unsteril und extra griffig. Die Latexhandschuhe sind auch geeignet zum Schutz vor Chemikalien. Produktinformationen zu Unigloves Select Black - Größe XS (5-6)
- Farbe schwarz
- Ungepuderte Einmalhandschuhe aus Naturlatex
- Umbördelt und beidhändig passend
- Oberfläche mikrorauh
- Normen der Handschuhe EN 455 T. 1-4, AQL 1.5
Weitere Informationen zum schwarzen Untersuchungshandschuh Select Black Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe latex puderfrei unsteril, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Latex-Untersuchungshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 7,19* | € 9,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,45* | € 9,68* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,94* | € 10,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0594* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|