Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPri Zahnwatterollen 5 x 300 g, Ø 12 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-417036
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     09060
EAN/GTIN:
     4044941040745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Watterolle
Zahnwatterolle
zahnwatterolle größe 3
watterolle

AMPri Med-Comfort Zahnwatterollen

Dentalwatterollen für den Einsatz bei der Zahnbehandlung, Zahnpflege, Zahnkosmetik

  • unsterile Zahnwatterollen aus reiner Baumwolle 
  • hohe Saugkraft, kein Ankleben oder Ansaugen
  • Einmal-Dentalwatterollen zur äußeren Anwendung
  • Watterollen chlorfrei gebleicht
  • Medizinprodukt Klasse 1 gemäß Anhang Richtlinie 93/42/EWG
  • Abmessungen der Watterollen Länge 4cm, Ø 12mm, Farbe weiß
  • Verpackungseinheit: 5x300g, ca. 2.250 Stück Zahnwatterollen
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Dentalwatte, Dentalpraxisbedarf, Polsterwatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.500 Gramm (ab € 0,01503* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,83*
€ 40,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,63*
€ 38,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AIR-WOLF
20-708
ab € 87,05*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
10313
ab € 151,52*
Sonstiges
NOBAMED
974118
ab € 1,22*
Sonstiges
SCHMITZ medical
222.1530.0
ab € 372,63*
Sonstiges
Servoprax
H9 999
ab € 8,48*
Sonstiges
Söhngen
1005056
ab € 0,28*
Sonstiges
Servoprax
H8 1525380
ab € 35,52*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-WEIß
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.