Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Trendy Bamusta Coxim Balancekissen orange Ø 35 cm mit Noppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzbild
Zusatzbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410067
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9090OR
EAN/GTIN:
     4020676003248
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Trendy Bamusta Coxim - das Balancekissen dient zur Balance, zum Muskelaufbau und zur Stabilisierung. es werden sehr angenehm alle Bewegungen übertragen und die Rückenmuskulatur wird automatisch trainiert.

  • Farbe orange
  • aufrechte Haltung wird gefördert
  • Abmessung Ø 35 cm
  • mit Noppen
  • Gewicht: 1 kg
  • PVC frei
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 35 cm
Farbe:
orange
Ausführung:
mit Noppen
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
€ 4,10*
ab € 16,93*
€ 21,08*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,10*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.