Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trendy Bamusta Coxim Balancekissen rot Ø 36 cm ohne Noppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410065
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9091R
EAN/GTIN:
     4020676001879
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Trendy Bamusta Coxim - das Balancekissen dient zur Balance, zum Muskelaufbau und zur Stabilisierung. es werden sehr angenehm alle Bewegungen übertragen und die Rückenmuskulatur wird automatisch trainiert.

  • Farbe rot
  • aufrechte Haltung wird gefördert
  • Abmessung Ø 36 cm
  • ohne Noppen
  • Gewicht: 650 g
  • PVC frei
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 36 cm
Farbe:
rot
Ausführung:
ohne Noppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.