Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trendy Bamusta Coxim Balancekissen blau Ø 35 cm mit Noppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzbild
Zusatzbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410033
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9090B
EAN/GTIN:
     4020676004382
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Trendy Bamusta Coxim - das Balancekissen dient zur Balance, zum Muskelaufbau und zur Stabilisierung. es werden sehr angenehm alle Bewegungen übertragen und die Rückenmuskulatur wird automatisch trainiert.

  • Farbe blau
  • aufrechte Haltung wird gefördert
  • Abmessung Ø 35 cm
  • mit Noppen
  • Gewicht: 1 kg
  • PVC frei
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 35 cm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Noppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.