Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trendy Bamusta Coxim Balancekissen blau Ø 36 cm ohne Noppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410031
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9091B
EAN/GTIN:
     4020676001190
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Trendy Bamusta Coxim - das Balancekissen dient zur Balance, zum Muskelaufbau und zur Stabilisierung. es werden sehr angenehm alle Bewegungen übertragen und die Rückenmuskulatur wird automatisch trainiert.

  • Farbe blau
  • aufrechte Haltung wird gefördert
  • Abmessung Ø 36 cm
  • ohne Noppen
  • Gewicht: 650 g
  • PVC frei
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 36 cm
Farbe:
blau
Ausführung:
ohne Noppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.