| |
|
| Artikel-Nr.: 537-380016 Herst.-Nr.: 33110 EAN/GTIN: 5701780390019 |
| |
|
| | |
| Comfeel Plus flexibler Wundverband Die sanfte und bewährte Lösung für schwach bis mittelstark exsudierende Wunden ist dieser flexible Hydrokolloidverband mit Alginat. Er kommt insbesondere bei Ulcus cruris, Dekubitus, oberflächlichen Verbrennungen, Verbrennungen zweiten Grades, Spalthautentnahmestellen, postoperativen Wunden und Hautabschürfungen zum Einsatz. Je nach den spezifischen Wundeigenschaften kann er bis zu 7 Tage lang getragen werden. - auf schwach bis mittelstark exsudierenden Wunden in den letzten Stadien der Wundheilung
- auch als Sekundärverband verwendbar
- in den üblichen rechteckigen Größen sowie in Sakrum-Ausführung
- konturiert und druckentlastend
- Verdunstungsrate passt sich der der Menge der Wundexsudates an
- viskoses Gel absorbiert Exsudat, kein Verkleben
- besteht aus Feuchtigkeit absorbierenden Partikeln aus Natrium-Carboxylmethylcellulose (CMC)
- erhöhte Absorptionsfähigkeit durch Zusatz von Calciumalginat
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 10 cm | Inhalt: | 10 Stück | PZN: | 12342355 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, sterilverband 10 stück, hydrokolloid wundauflage, Hydrokolloidpflaster, Wundauflage, Wundversorgung, Wundabdeckung, Dekubitusauflage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 76,11* | € 97,15* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 76,32* | € 97,15* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 101,26* | € 126,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,611* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|