Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAMED Nobafrott Schlauchverband 4 cm x 5 m Kinderextremitäten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-369020
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     350054
EAN/GTIN:
     4031815350413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frottee-Polsterschlauch
Frottee-Schlauchverband
Frotteeschlauch-Binde
Cramer-Schiene-Polsterschlauch

Nobamed Nobafrott Frotteeschlauch

Elastische Schlauchbinde mit hohem Tragekomfort

Spezifikationen zu den Nobafrott Frotteeschlauchverbänden

  • Unterzugbinde für Gips- und Kunststoffverbände, keine weitere Polsterung erforderlich
  • Frotteeschlauch ungebleicht mit im rückwärtigem Bereich eingearbeiteten Elastomerfäden
  • Naturfasern zur Allergievermeidung
  • Material der Schlauchbinde 93% Baumwolle, 7% Elastan
  • Abmessungen 4cmx5m für Kinderextremitäten
  • Liefereinheit 1 Stück Frotteschlauchbinde gerollt in Faltschachtel
Weitere Informationen zum Nobanetz Frotteeschlauchverband in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Maße:
4cm x 3m
Körperteil:
Kinderextremitäten
Textilkennzeichen:
93% Baumwolle, 7% Elasthan
PZN:
00532725
Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband 5m, armverband, Unfallchirurgiebedarf, Gipsbedarf, Gipsbinde, Polsterbinde, Polsterverband, Castverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,488* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
I5 016
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.