| |
|
| Artikel-Nr.: 537-369016 Herst.-Nr.: 350060 EAN/GTIN: 4031815351014 |
| | |
|
| | |
| Nobamed Nobafrott Frotteeschlauch Elastische Schlauchbinde mit hohem Tragekomfort Spezifikationen zu den Nobafrott Frotteeschlauchverbänden - Unterzugbinde für Gips- und Kunststoffverbände, keine weitere Polsterung erforderlich
- Frotteeschlauch ungebleicht mit im rückwärtigem Bereich eingearbeiteten Elastomerfäden
- Naturfasern zur Allergievermeidung
- Material der Schlauchbinde 93% Baumwolle, 7% Elastan
- Abmessungen 10cmx5m für Oberschenkel
- Liefereinheit 1 Stück Frotteschlauchbinde gerollt in Faltschachtel
Weitere Informationen zum Nobanetz Frotteeschlauchverband in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Maße: | 10cm x 5m | Körperteil: | Oberschenkel | Textilkennzeichen: | 93% Baumwolle, 7% Elasthan | PZN: | 07094352 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, polsterschlauch 5m, cramer-schiene-polsterschlauch, Unfallchirurgiebedarf, Gipsbedarf, Gipsbinde, Polsterbinde, Polsterverband, Castverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,66* | € 43,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,96* | € 52,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 6,332* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|