Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobanetz Netzschlauchbinde Größe 3 Unterschenkel Fixierverband 25 m gedehnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-369006
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     302030
EAN/GTIN:
     4031815302313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Nobamed Netzschlauchverband

Elastische Netzschlauchbinde zur Fixierung von Kompressen

Spezifikationen zu den Nobanetz Schlauchverbänden

  • Netzschlauchbinde Nobanetz zur einfachen und schnelle Fixierung von Wundauflagen
  • Anwendung auch als Schutz über Bindenverbänden oder angewinkelten Gipsschienen
  • Material der Schauchbinde 79% Polyamid, 21% Elasthan, ohne gefährliche toxische Substanzen gemäß REACH
  • Nobanetz Netzschlauchverband Größe 3 (Unterschenkel), gedehnte Länge 25m 
Weitere Informationen zum Nobanetz Netschlauchverband in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 3
Körperteil:
Unterschenkel
Textilkennzeichen:
79% Polyamid, 21% Elasthan
PZN:
07571622
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2888* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
9031324
ab € 3,76*
Zubehör
Servoprax
I5 016
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.